曜日別特売

IK 鉄 新万能オイルプレート

IK 鉄 新万能オイルプレート - 池永鉄工
仕様
IH対応
材質
鋳鉄
質量(kg)
245×190
サイズ(cm)
34.5
間口W×奥行D(mm)
(底面)245×190
深さ(mm)
2.47
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
270×220×30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
286×230×35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586337-
¥5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする