メガサイズ ふっ素加工 IH対応ガラス蓋付大型鍋
大きいサイズだからたくさん調理ができる。
中身が見やすいガラス蓋。
こびりつきにくいふっ素樹脂加工。
電磁調理器・ガスコンロどちらにも使えます。
材質(はり底)ステンレス鋼(クロム16%)、(取手)天然木、(蓋)強化ガラス器具、(金属部)ステンレス鋼
呼び寸法(cm)32
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)(蓋込み)2688、(蓋なし)1764
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼き付け塗装(外面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×330×250
底面の厚さ(mm)3
材質(つまみ)天然木
満水容量(L)14.2
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
トワイライト食堂 様
2021-01-13
- 用途:
- カレーなどを作る時
- 対象商品:
- 00095698
32センチとわかって購入しましたが、想像していたよりも大きくてびっくりしました。
いつもは28センチの深めのフライパンでパンパンに作って10人前くらい出来ていましたが、混ぜるのにも大変でコンロも汚してしまっていました。
今回こちらの鍋で同じ分量で作りましたが、鍋の5分の1くらいしか使用せずに、余裕たっぷりでスムーズに作る事が出来ました。
新品というのもあるかもしれませんが、全くくっつく事もなく、コンロを汚す事も無くストレスなく作る事が出来て大変助かりました。
鍋に余裕があるので、2倍から2.5倍量で作っても問題ないと思います。
フタもジャストフィットでとても満足でした。
2021-02-19
- 用途:
- おでん
- 対象商品:
- 00095698
買って正解でした。我が家は大人数が集まるので重宝します。おでんようの炊き出し鍋みたいな大鍋と購入した鍋で沢山おでんを作れました。
これからもっと色んな料理を楽しみたいと思います。
2018-10-06
- 用途:
- 給食調理
- 対象商品:
- 00095698
福祉施設の厨房がオール電化になってきていますが、ガス火でもIHでも両方使えるので重宝しています。少人数の施設の煮物料理にはぴったりです。
ただ一つ難点は、ガスコンロの場合取っ手の木製部分が焼け焦げてしまうことです。家庭のガスコンロとは大きさが違うので、どうしても強火で火にかけると焼けてしまいます。