クリプソ専用パッキング

クリプソ専用パッキング T-fal(ティファール)
(4件のレビュー)

ご使用の頻度にもよりますが、1年に1度が交換の目安です。

材質シリコン 適合圧力鍋クリプソ4.5L/6L用 質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06524997 X3010001
1,840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06524997
2018-05-18
用途:
飯炊き
サービス業

ほぼ二日に一回使用して5年で寿命、クリプソ購入から10年で2回目の交換です。触り比べてやっと分かる程度の硬化でも漏れてきます。

対象商品:
06524997
2018-01-08
用途:
自家用
建設業・工事業

圧力鍋の型名の表示が無くて、6L用だけで合うのか不安でしたがピッタリでした。
妻も喜んでいます。

対象商品:
06524997
2017-05-11
用途:
経年劣化による交換
不動産業

最近、圧力調理用中に水滴が滴るようになったので、純正交換のため購入した。買い合わせで送料無料となるととても安くて助かります。新品は劣化品と比べとても柔らかく、水滴漏れは無事解消した。

対象商品:
06524997
2017-02-02
用途:
圧力鍋

新たにTファールの製品を購入しましたが、ひょっとしたらパッキンを交換したら使えるのではと思い購入しました。鍋の蓋から水滴が出なくなり使えるようになりました。この圧力鍋はお肉専用に使うと家内は言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする