厚板アルミ行平鍋

厚板アルミ行平鍋 パール金属
(9件のレビュー)

熱伝導がよい厚板アルミ製でおいしく料理を仕上げます。
煮物、ゆでもの、だしとりなど色々な使用が出来ます。

板厚(mm)2.3 材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木 内容量1個
注意
※ガス火専用
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07939654 H-1426 1.6 18
1,700
 
 
取扱い終了
07939663 H-1427 2.1 20
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07939654
2023-05-22
用途:
料理
製造業

思ったよりもサイズが大きい。まあそれは良いような悪いような大した問題ではないです。
板の厚みが薄いのが残念です。値段が安いので、やむないかとは思いますが、しっかりしたのが欲しい人は、他を選んだ方が良いかと思います。

対象商品:
07939654
2023-05-19
用途:
料理で使用
建設業・工事業

特に問題なく使用出来る。安価だがしっかりした作りで丈夫そうな所も気に入っている。

対象商品:
07939663
2020-11-04
用途:
仕事用
飲食業

使用した間は今までの使ってた鍋と同じ位よかったです。また買いたいと思います

対象商品:
07939663
2020-02-01
用途:
樹脂材料をすくうのに使用

注ぎ口の部分は邪魔なのでハンマーで叩いて戻しました。
肉厚で取っ手の連結部分もしっかりしてるので安心して使えます。

対象商品:
07939654
2020-03-26
用途:
湯沸かし

使用して3ヶ月ほどになるが、内側が徐々に変色をして茶色のまだらに
なってくる。湯沸かしならば問題は無いが、出汁取りなど色を判断する
ものには不向きである。

対象商品:
07939654
2019-11-24
用途:
ラーメン用
その他業種

お昼にお父さんが早速作っていた。満足そうだった。明日も作って茂呂応!!

対象商品:
07939654
2017-11-12
用途:
料理
大畑設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

かなりアルミが厚く丈夫そうで長持ちしそうです。おすすめです。

対象商品:
07939663
2017-02-03
用途:
調理に使用
サービス業

取っ手の部分がもう少し長い方が良かった。深さももう少し深い方が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする