エコック 真空保温調理鍋

エコック 真空保温調理鍋 パール金属
(1件のレビュー)

保温調理で省エネクッキング
調理鍋を短時間、ガスまたはIHにかけた後に保温して余熱のチカラで食材に火を通して調理します。
中が見やすいガラスふた。
調理鍋はオール熱源対応。
レシピ付

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、調理鍋のふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=180、ポリプロピレン=120 底面の厚さ(mm)3.2 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07938272 H-8098 2677 3~5人用 3.2 (保温容器)290×250×185、(調理鍋)290×200×140
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07938288 H-8099 2677 3~5人用 3.2 (保温容器)290×250×185、(調理鍋)290×200×140
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07938297 H-8100 2677 3~5人用 3.2 (保温容器)290×250×185、(調理鍋)290×200×140
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07938315 H-8092 3214 4~6人用 4.5 (保温容器)290×255×230、(調理鍋)290×200×185
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07938333 H-8093 3214 4~6人用 4.5 (保温容器)290×255×230、(調理鍋)290×200×185
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07938358 H-8094 3214 4~6人用 4.5 (保温容器)290×255×230、(調理鍋)290×200×185
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07938333
2015-02-24
用途:
煮込み料理

カレーでは、ジャガイモがほくほくに仕上がりました。ただ、レシピの水7.5カップはメチャ多いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする