曜日別特売

3枚刃防振45°エンドミル

3枚刃防振45°エンドミル - GCT+

パワー刃形と高硬度用 TiSiN(シリコン系) コートでより大きな切り込みと高速加工、高寿命に対応します。
スモールギャシュで仕上り重視です。
特殊製作対応品で溝・側面加工中心です。

刃数
3
コーティング
TiSiN-K
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188036273GSUE 010 025 S041.042.545
2,960
取扱い終了
188036363GSUE 015 040 S041.54445
2,960
取扱い終了
188036453GSUE 020 050 S042.04545
2,960
取扱い終了
188036543GSUE 030 080 S043.04845
2,960
取扱い終了
188036633GSUE 040 100 S064.061050
3,440
取扱い終了
188036723GSUE 050 120 S065.061250
3,440
取扱い終了
188036883GSUE 060 120 S066.061250
3,440
取扱い終了
188036973GSUE 080 190 S088.081960
4,970
取扱い終了
188037063GSUE 100 220 S1010.0102270
6,270
取扱い終了
188037153GSUE 120 260 S1212.0122680
7,460
取扱い終了
188037243GSUE 160 360 S1616.01636100
18,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする