曜日別特売

4枚刃ナノ防振コアパワーエンドミル

4枚刃ナノ防振コアパワーエンドミル - GCT+

4枚刃防振コアパワーの素材ランクをアップし、コーティングを nBS(ナノアルミ系)にして高速加工、長寿命、 難削材に対応してます。
若干長めの刃長で使用便利です。

刃数
4
コーティング
nBS
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803882U4GCMS 0606.061850
3,960
取扱い終了
18803898U4GCMS 0808.082460
5,170
取扱い終了
18803907U4GCMS 10010.0103075
7,590
取扱い終了
18803916U4GCMS 12012.0123275
8,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする