曜日別特売

4枚刃防振コアパワーラジアスエンドミル

4枚刃防振コアパワーラジアスエンドミル - GCT+

4枚刃防振コアパワーのラジアスタイプです。

刃数
4
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188039684GRMS 060 0056.06155050
3,850
取扱い終了
188039774GRMS 060 0106.06155050
3,850
取扱い終了
188039864GRMS 080 0058.08206060
5,060
取扱い終了
188039954GRMS 080 0108.08206060
5,060
取扱い終了
188040044GRMS 100 00510.010257575
6,380
取扱い終了
188040134GRMS 100 01010.010257575
6,380
取扱い終了
188040224GRMS 100 02010.010257575
6,380
取扱い終了
188040384GRMS 120 00512.012307575
8,580
取扱い終了
188040474GRMS 120 01012.012307575
8,580
取扱い終了
188040564GRMS 120 02012.012307575
8,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする