不等分割による防振効果と、高潤滑 ACRコートでステンレス・チタン合金・アルミ合金・銅合金に対応します。
ピン角にも近いスモールギャシュと 42°のハイヘリで、軟質材において大きな切り込みが可能です。
芯厚50%タイプで溝加工から側面・Z加工に最適な万能タイプです。
2段エキセンランドで切削性良好
ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好
高潤滑ACRコート(チタンアルミ+クローム系)で軟質材最適
0.2μ粒子の特許超硬素材GK10使用
切り粉排出性の高い溝形状で溝、42°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
A/C≠B/D 不等分割による防振効果と芯厚 50%により荒加工から仕上げ加工のすべてに対応