曜日別特売

ストロングマーブル 4層ふっ素ハード加工 角型焼肉グリル

ストロングマーブル 4層ふっ素ハード加工 角型焼肉グリル - パール金属

余分な脂がプレートの穴から流れ落ちヘルシー。

材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)質量(g)1025表面処理プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろうプレート寸法(mm)340×290寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×295×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23229912H-4060
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23229912H-406012287670HB-6318H-4060 マーブルダイヤモンドコート角型焼肉グリル パール金属 12287670マーブルダイヤモンドコート角型焼肉グリルパール金属1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする