ソリッド ディープキャセロール

ソリッド ディープキャセロール 富士ホーロー

容量(L)5.6 質量(kg)1.76 内径×深さ(mm)220×154 底径(Φmm)175 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29931703 SD-22DW・R 赤 9-0064-0901 6-0062-0201
6,000
 
 
取扱い終了
29931712 SD-22DW・G 緑 9-0000-0000 6-0062-0202
6,000
 
 
取扱い終了
29931728 SD-22DW・W 白 9-0000-0000 6-0062-0203
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする