コードレスかんな
(1件のレビュー)パワフルモーターで高速切削
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
- 長さ(mm)
- 332
- 幅(mm)
- 166
- 高さ(mm)
- 160
- 質量(kg)
- 3.4(BSL36A18装着時)
- 砥石軸(mm)
- -
- 適合バッテリー
- 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 16000
- 最大切削幅(mm)
- 82
- バッテリー
- リチウムイオン
- 能力(mm)
- (切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
- 蓄電池形名
- BSL1860、BSL1840
- アズワン品番
- 65-2064-87
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29904884
2022-10-26
用途: 自分用日曜大工作業
コードレスなので、コードに邪魔されることなく、繰り返し往復時にとても作業が楽です。 厚みの調整つまみは0~0.5mm程度の調整がほとんどなので、その付近が細かく調整できると良いです。、


















