SMC
AW-A - フィルタレギュレータ(AW20-N01HM)
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32271094
AW20-N01HM-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(N) NPT
(-) リリーフタイプ
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.05~0.7
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
20
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください