※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB80B)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
100
305
400
500
570
800
ポート・クッションバルブ位置
(F) ポート右 クッションバルブ上
(-) ポート上 クッションバルブ右
(F) ポート右 クッションバルブ上
(G) ポート右 クッションバルブ左
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37083183
品番
CH2FCB80B-500AK-F
参考基準価格(税別)
¥115,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
ナット
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(F) ポート右 クッションバルブ上
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
CADデータダウンロード