曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA32B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA32B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089788CH2FWFA32B-3030(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥39,770
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089797CH2FWFA32B-30A30(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥40,010
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089806CH2FWFA32B-30A-A30(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
¥40,010
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089815CH2FWFA32B-100100(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥41,580
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089824CH2FWFA32B-120A120(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥43,640
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089833CH2FWFA32B-140A140(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥43,640
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089842CH2FWFA32B-150A150(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥43,640
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089858CH2FWFA32B-210A210(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥47,270
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089867CH2FWFA32B-220A220(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥47,270
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする