曜日別特売
CH2FWFA32B-30A CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA32B) SMC 37089797

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA32B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ナット・ポート・クッションバルブ位置が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
ナット
(A) ロッド先端ナット付
注文コード
37089797
品番
CH2FWFA32B-30A
参考基準価格(税別)¥40,010販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
30
ナット
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする