SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECA80B)
ストローク(mm)
650
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37108803
CHD2ECA80B-650
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
83,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108812
CHD2ECA80B-650-E-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(E) ポート上 クッションバルブ下
¥
90,260
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108828
CHD2ECA80B-650-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
90,260
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください