曜日別特売

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ - エナパック

・シリンダには、着脱式のサドルと、ハイフローカプラ(CR-400)が装着されています。
・シリンダ底面で反力を支えるときは、シリンダ底面全体で荷重を支えるように配慮してください。
・サドルを外した状態でプランジャに直接荷重をかけないでください。
・このタイプのシリンダは、引側に過圧防止用の安全弁が付いています。
・このタイプのシリンダは、複動のセンターホールシリンダでこの穴にロッドを通して使用することもできます。

最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
押側受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
引側受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432247RRH-6061633582.3引:880 押:134054.2
¥561,400
¥509,003
¥559,903(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432990RRH-3071802146.6引:547 押:83930.4
¥323,000
¥292,854
¥322,139(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433279RRH-1001025592133引:2229 押:339287.4
¥901,600
¥817,451
¥899,196(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433306RRH-100615158133引:1320 押:200887.4
¥655,100
¥593,958
¥653,354(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433428RRH-603872882.3引:470 押:71554.2
¥428,200
¥388,235
¥427,059(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433620RRH-10037553133引:656 押:99887.4
¥637,900
¥578,363
¥636,199(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433891RRH-30102562746.6引:779 押:119330.4
¥382,600
¥346,891
¥381,580(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433952RRH-1508203111204.1引:2083 押:4144102.6
¥1,582,600
¥1,434,891
¥1,578,380(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434338RRH-10013638133引:315 押:47987.4
¥612,400
¥555,243
¥610,767(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434706RRH-60102554582.3引:1377 押:209654.2
¥570,800
¥517,526
¥569,279(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする