IH対応 マーブルPlus 深型両手鍋

IH対応 マーブルPlus 深型両手鍋 コーベック
(3件のレビュー)

お手入れ簡単!料理が焦げ付きにくい!丈夫で長持ち!
中が見えて便利なガラス蓋付
IH200V対応

材質【本体】アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、表面加工/内面:特殊3層フッ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装、【ふた】強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂 対応ガスコンロ、電気プレート、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器 底面の厚さ(mm)約2.6(はり底含む) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55141214 4767 30
オープン
 
 
取扱い終了
55141223 4768 32
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55141223
2022-06-25
用途:
多めの卵料理時
飲食業

20~30人程度の多めのいり卵や卵とじなどの卵料理に使用しています。
とにかくアルミやステンレス製と違って、こびり付きがなく、後の洗いがとても楽で重宝しています。

対象商品:
55141214
2018-10-02
用途:
コンニャク芋からコンニャクを家庭で作る

コンニャク芋をミキサーで潰したものを鍋に熱を加えながらと、固めたコンニャクを湯でる(強火で約30分)従来のステンレス鍋は底で焦げるため、食べるとマズイ、茹でるのに時間が掛かる。今回購入の鍋は焦げ付かない。作ったコンニャクが美味しい。鍋の掃除が楽。

1人が参考にしています
対象商品:
55141223
2017-12-16
用途:
料理教室で使用

程よい大きさで、煮炊きた物には最適。底にこびりつかないので片づけも簡単。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする