カリタ カリタの 厨房用品 カリタの 料理道具 カリタの 鍋・釜・やかん カリタ ウォータードリップ ムービング カリタ ウォータードリップ ムービング 注文コード リズミカルな水の動きが楽しめます。 デモンストレーションツールとしてもご利用いただけます。 付属品丸ロシ65mm 質量(kg)約1 サイズ5人用 本体寸法(mm)130×200×510 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74089557 ‐ ¥20,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8TKGマンモス広口ケトル TKG 税込¥7,368~ ¥6,698~ アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ シーズ・クッキング 広口ケトル ヨシカワ 税込¥4,398~ ¥3,998~ ニュープレル笛吹きケトル ヨシカワ 税込¥2,638~ ¥2,398~ SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 税込¥10,888~ ¥9,898~ (8) 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付 EBM(江部松商事) 税込¥12,078~ ¥10,980~ フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エスコフィエ クッキングパンP 50ml 50個入 ソリア 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ プレミアムZERO スタンドカバー窓付 M 20~26cm用 竹原製缶 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プレミアムZERO スタンドカバー窓付 L 24~28cm用 竹原製缶 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ プレミアムZEROスタンドパンカバー窓付 22~28cm用 竹原製缶 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)32cm TKG 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)36cm TKG 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)45cm TKG 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)32cm TKG 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)36cm TKG 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)45cm TKG 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)24cm TKG 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)32cm TKG 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TKG PRO(プロ)鍋蓋 32cm用 TKG 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかんやかん 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品