※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23205273
品番
AW40-02-7-70-A
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40