IH F-PRO外輪鍋蓋無(目盛付)

IH F-PRO外輪鍋蓋無(目盛付) MTI(エムテーアイ)

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス) 板厚(mm)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20016195 20cm 2.2
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
20016204 22cm 2.8
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20016213 24cm 3.6
6,400
 
 
取扱い終了
20016229 26cm 4.5
7,800
 
 
取扱い終了
20016238 28cm 5.8
9,700
 
 
取扱い終了
20016247 30cm 7
10,800
 
 
取扱い終了
20016256 32cm 8.8
13,500
 
 
取扱い終了
20016265 36cm 12.2
15,500
 
 
取扱い終了
20016274 40cm 16.9
18,500
 
 
取扱い終了
20016283 45cm 23.8
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする