両手鍋 深型 ホーロー鍋

両手鍋 深型 ホーロー鍋 高木金属工業

かわいいパステルカラーの深型ほうろうナベ腐食に強く、臭いも移りにくいホーロー鍋。
ムラのない熱まわりで料理をおいしく仕上げます。炒め物にはご使用いただけません。
内面にはドイツバイエル社製Easy-to-Cleanホーローを使用。洗浄効果が高く、お手入れ簡単。
強化ガラスのフタ付きだから、フタをとらずに中身の状態が確認できます。IH・ガスコンロ対応。
以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(200V-100V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

材質本体:ほうろう用鋼板(板厚1.0mm)(表面加工:ほうろう加工)ツマミ:メラミン樹脂フタ:全面物理強化ガラス 寸法(cm)31×24.2×高19.2 質量(kg)1.7 ファニーブルー 満水容量(L)5.2 内容量1個
注意
※IHクッキングヒーター使用の場合、揚げ物調理にはご使用になれません。
※電子レンジ・食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29194166 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする