タワー扇

タワー扇 - TEKNOS
(1件のレビュー)

スタイリッシュなタワー型扇風機

機能左右首振り・風量調節質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×740消費電力(W)(50/60Hz)28/31風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合左右首振再生紙使用マーク適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382619TF-821(K)ブラック
オープン
取扱い終了
お客様組立品
38382628TF-822木目調ダークブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382628
2020-07-20
用途: 自宅兼事務所のエアコンの補助用に
サービス業

昨年に買ったア社のタワー扇が有るけどなんと静かなことビックリですね(笑)、ただタイマー機能まで要らないけど首振りの停止をワンタッチでできるようにする機能があるといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする