ヴェルネージュ ステンレス製片手ゆで鍋

ヴェルネージュ ステンレス製片手ゆで鍋 パール金属
(1件のレビュー)

蓋をしたまま温野菜や麺類を茹でる時に中身をこぼすことなく湯切りができる。
吹きこぼれにくい段付構造。オール熱源対応。

材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度) サイズ(cm)18 質量(g)530 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×150×215 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41993587 HB-4496
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-01-23
用途:
調理器具、茹でもの用として
その他業種

同じ品物を20年使用、取手ががたついてきたので、おなじものを探しました。
軽くて、吹きこぼれ防止の形状をしている片手鍋は、他では見つからなかったので
こちらでみつかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする