匠弥 純銅ベル型ケトル

匠弥 純銅ベル型ケトル 和平フレイズ

熱伝導がよく、火の通りにムラが出にくい銅のケトル。使い込むほどに味わいの出る銅の魅力をお伝えするために、あえてクリア塗装を施さない調理器具を作りました。銅ならではの魅力をぜひ感じてください。

材質本体:純銅、内面:ニッケルメッキ、外面:研磨仕上 寸法(cm)約21.7×17.8×24 ミラー仕上 適合容量(L)1.3 満水容量(L)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42039717 TY-060
15,000
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする