カネ大白木屋 カネ大白木屋の 厨房用品 カネ大白木屋の 料理道具 カネ大白木屋の 鍋・釜・やかん お釜かまどセット(大)黒 お釜かまどセット(大)黒 注文コード 43544699 材質アルミ・木 サイズ1合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×205 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1045-6002 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43544699 1045-6002 ¥15,600 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity IH対応フッ素雪平鍋18cm BR ヒラノトレーディング 税込¥912 ¥829 バスケットへ アルミ雪平鍋18cm 1.3mm ヒラノトレーディング 税込¥648 ¥589 バスケットへ ビストロ・セラミックIH卓上鍋 ガラス蓋付 リブプラス 税込¥2,178~ ¥1,980~ 両手鍋 24cm 容量5L ランテル・メディエール 税込¥5,278 ¥4,798 ステンレス 雪平鍋 16cm 容量1.38L ランテル・メディエール 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L ランテル・メディエール 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm ランテル・メディエール 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 28cm ランテル・メディエール 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ホーロー天ぷら鍋 揚げざる付 ランテル・メディエール 税込¥7,038 ¥6,398 ホーロー天ぷら鍋 ランテル・メディエール 税込¥5,058 ¥4,598 ホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 ランテル・メディエール 税込¥12,078 ¥10,980 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 税込¥50,578~ ¥45,980~ アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 税込¥25,278~ ¥22,980~ SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG 税込¥10,888~ ¥9,898~ (8) 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付 EBM(江部松商事) 税込¥12,078~ ¥10,980~ フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エスコフィエ クッキングパンP 50ml 50個入 ソリア 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ プレミアムZERO スタンドカバー窓付 M 20~26cm用 竹原製缶 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プレミアムZERO スタンドカバー窓付 L 24~28cm用 竹原製缶 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん釜・ゆで釜・かまど 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品