コーヒー達人・ペリカン1L

コーヒー達人・ペリカン1L カリタ

太くも細くも注げるプロも認めるユニークな注ぎ口は自分好みのコーヒーを抽出できます。

材質ホーロー レッド 容量(mL)1000 質量(g)625 本体寸法(mm)210×110×200 底径(Φmm)接地:約95 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55013569 52123
6,000
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする