片手鍋 ステンレス(IH対応)
「ゆでる」も「煮る」も美味しくできる、片手鍋。
底面の丸みが大きいのでスムーズな対流が泡の発生を抑える。
フチが一段高くなっているため、沸騰するときに発生した泡がフチにあたり蒸発、ふきこぼれをガード。
耐久性・耐食性に優れ、サビにくく清潔感のあるステンレス製。
用途日々のお料理に。ゆでる、煮る、沸騰の際のふきこぼれをガード。
付属品取扱説明書
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、取手金具:ステンレス鋼
質量(kg)0.73
色ステンレス
内寸(mm)直径180×深105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×205×155※蓋含む
底面の厚さ(mm)0.7
満水容量(L)2.7
内容量1個