Returner ふきこぼれにくい片手鍋

Returner ふきこぼれにくい片手鍋 カクセー

ふきこぼれをブロックする 片手鍋18cm。
対流を生み、泡の発生をブロック。
フチの段差で、沸騰時に発生する泡が蒸発。

材質【本体】ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm)、/【フタ・ステンレス】鋼、/【取手・つまみ】フェノール樹脂 質量(g)585 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【鍋】36.3×21×15/【鍋部】18×18×(ヘリ下)7.5 /【蓋】19.5×19.5×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(L)2.7 寸法(幅W×奥行D)(cm)【底部】13×13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62490445 RTN-01
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする