ストウブ専用アニマルノブ
ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。
仕様ロブスター
材質ステンレススチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×40
アズワン品番64-9288-73
TKG品番9-0074-1106
内容量1個
注意
※蓋のツマミがネジ式でないものは取り付け出来ません。※ココットラウンドは14cm以上、ココットオーバルは17cm以上にご使用いただけます。
ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。