パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の 鍋・釜・やかん フレッティⅢ 18-8ステンレス製広口ケットル 容量1.6L フレッティⅢ 18-8ステンレス製広口ケットル 注文コード 74285497 オール熱源対応 付属品深型茶こしアミ 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)約493 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×225 耐熱温度(℃)150 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-5646 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74285497 H-5646 ¥3,900 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ シーズ・クッキング 広口ケトル ヨシカワ 税込¥4,398~ ¥3,998~ ニュープレル笛吹きケトル ヨシカワ 税込¥2,638~ ¥2,398~ GoGoキャンプメシ キャンピングケトル カクセー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレスビッグケトル ネオ ヒロショウ 税込¥4,618~ ¥4,198~ ENDO サワラ厚手木蓋 ホワイトサム 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ENDO 銅サワリ鍋 ホワイトサム 税込¥65,978~ ¥59,980~ ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)40cm cotta 税込¥18,678~ ¥16,980~ ニューグッドベンリー 余熱調理鍋 シモリュウ 税込¥12,078~ ¥10,980~ IH対応 ステンレス製目盛付き両口雪平鍋 18cm カクセー 税込¥769 ¥699 バスケットへ SW ステンレス電磁料理鍋つる付 和田助製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ 越乃ゆきひら ウルシヤマ金属工業 税込¥4,068~ ¥3,698~ 天壱 フタ付天ぷら鍋 ヨシカワ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ あげた亭温度計付天ぷら鍋 ヨシカワ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クックルックベーシック 片手鍋 ヨシカワ 税込¥2,748~ ¥2,498~ シーズ・クッキング 片手鍋 ヨシカワ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ クックルックベーシック 両手鍋 ヨシカワ 税込¥4,068~ ¥3,698~ ステンレス雪平鍋 ヨシカワ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 5/31今日を元気にするお味噌汁パン 藤田金属 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかんやかん 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品