曜日別特売

燕三 IH着脱式鍋4点(蒸し台・中かご付)

燕三 IH着脱式鍋4点(蒸し台・中かご付) - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点(蒸し台・中かご付) - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点(蒸し台・中かご付) - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点(蒸し台・中かご付) - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20材質鍋・兼用蓋・蒸し台・中かご:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、蒸し台:約Φ200×31、中かご:約265×210×97、着脱ハンドル:約190×33×35質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、蒸し台:約130、中かご:約230、着脱ハンドル:約150セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・蒸し台20cm用・中かご20cm用各1、着脱ハンドル×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943228EM-033
25,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする