エスコ
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76583798
EA940CT-292
-
オープン
¥
4,220
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
12664499
EA940CT-292【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,220
¥
4,198
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください