曜日別特売

簡易DCリビング扇風機

簡易DCリビング扇風機 - シーネット
(1件のレビュー)

省エネのDCモーター搭載。 7枚羽根だから静かで優しい風から強い風まで、風量は4段階。 静音モード付き。

用途リビング、寝室、子供部屋、工場、事務所などハネ径(cm)30リモコンあり羽根枚数7枚モーターDCモーター機能風量4段階、タイマー機能、8時間自動OFF風量4段階切タイマー1/2/4入タイマー2/4/6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870左右首振リズム風上下伸縮ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76679226CFDF001WH
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76679226
2022-10-27
用途: 事務所内
株式会社澤田商事サービス業

クーラーでは少し寒く冷え症なので、扇風機が丁度いいです。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする