曜日別特売
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226

※正面画像

CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226
CFDF001WH 簡易DCリビング扇風機 シーネット 76679226

簡易DCリビング扇風機

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード76679226品番CFDF001WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省エネのDCモーター搭載。 7枚羽根だから静かで優しい風から強い風まで、風量は4段階。 静音モード付き。

用途リビング、寝室、子供部屋、工場、事務所などハネ径(cm)30リモコンあり羽根枚数7枚モーターDCモーター機能風量4段階、タイマー機能、8時間自動OFF風量4段階切タイマー1/2/4入タイマー2/4/6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870左右首振リズム風上下伸縮ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76679226
2022-10-27
用途: 事務所内
株式会社澤田商事サービス業

クーラーでは少し寒く冷え症なので、扇風機が丁度いいです。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする