パスト ヴォーナ IHシチューポット

パスト ヴォーナ IHシチューポット ベストコ

こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応

サイズ(cm)22 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 容量(L)4.8 寸法(mm)(約)360×233×125 質量(g)(約)1375 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85510496 ND-3168
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする