ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付二食鍋

ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 - パール金属ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 - パール金属

2つの料理が同時に楽しめる。
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
オール熱源対応。

質量(g)1797寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×145サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329636HB-6587
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする