燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット

燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト 燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット アーネスト

料理人が愛するシンプルで美しく、丈夫な万能鍋。新潟県燕三条地区の職人が丁寧に仕上げた雪平鍋セット。
ステンレス製で耐久性が高く、細部の造りにもこだわりがつまったプロユースの逸品。
ガス火はもちろんIHにも対応。野菜の茹でや煮物、お味噌汁にちょうど良い直径18cmサイズ。
丸底で洗いやすく、注ぎ口や計量に便利な目盛り付き。ザルは丈夫さにこだわり、太めの網材を使用。
お玉は鍋の縁にかけられ、また縁から滑り落ちにくいZ型ハンドルで設計。軽くて丈夫な蓋は吊り下げられるフック付き。

用途調理セット。新生活や器具の買い替えに。 セット内容ステンレス雪平鍋×1、ステンレス手付きザル×1、ステンレスお玉×1、ステンレス蓋×1 材質雪平鍋/蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、天然木、ザル:18-8ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼 寸法(cm)雪平鍋:全長34×19.5×9.5、ザル:全長34×19×8、お玉:全長24×8、蓋:直径20.5×4.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25069164 A-77342
オープン
7,198
7,918 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする