ステンレス3層底 ミルクパン 片手鍋 14cm
ステンレス3層底の14cmのミルクパンです。
3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。
IHからガス火までの熱源に対応しています。
ガスコンロで直火調理ができます。
用途牛乳を温める際に
種別片手鍋
材質ステンレス
サイズ(cm)14
対応商品電磁調理器、ガス、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
アズワン品番64-3672-73
満水容量(L)1.1
内容量1個
ステンレス3層底の14cmのミルクパンです。
3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。
IHからガス火までの熱源に対応しています。
ガスコンロで直火調理ができます。