味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm

味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ 味覚探訪(韓国)浅型鍋18cm 和平フレイズ

レトロでかわいい、軽くて扱いやすい一人用アルマイト鍋
袋ラーメンをそのままなべに入れてちょうどいいサイズ。お好みの具材と合わせて火にかけるだけで、手早くおいしいラーメンを楽しめます。
アルミ製なので熱伝導がよく、素早く調理できます。
キムチチゲを作る時にもご活用ください。

適合ガスコンロ専用 材質本体:アルミニウム合金 寸法(mm)約265×205×88 質量(g)210 サイズ(cm)18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528405 RB-2875
3,000
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする