片手圧力鍋3Lセット

片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ 片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ 片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ 片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ 片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ 片手圧力鍋3Lセット アイリスオーヤマ

料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。普段使いの鍋としても使いやすいようキッチンに馴染むカラーにしました。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。

付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質【片手鍋】表面加工/外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】表面加工/外側:焼付け塗装加工、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む) 質量(g)2760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100 満水容量(L)3 内径(cm)20 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47853884 NKAR-3LS
オープン
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷
47853900 NKAR-3LS
オープン
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷
47853909 NKAR-3LS
オープン
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする