ステンレスシリーズ 湯切り鍋両手20cm ガラスふた付
丈夫で保温力が高く、熱効率が良いステンレス製の湯切り鍋です。
ガラスふたに大・小2種類の穴があり、食材を鍋に入れたまま湯切りができます。
鍋の内側には便利な計量目盛りが付いており、ふたのつまみは菜箸などのキッチンツールが置けます。
両手鍋20cmにはハンドル部分に湯切り時に便利なふた押さえ機能が付いています。
材質【両手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ 5.8mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)360×222×134(ハンドル含む)
質量(g)1585
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×222×157
満水容量(L)3.3
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。