超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング - EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング - EIKO(栄工舎)

外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。

用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工
材質
超微粒子
刃数
6枚刃
全長(mm)
130
刃形
右刃ストレート
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
角度(°)
刃厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80752396CSACLSW 15X90°615W90°515
¥61,300
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
80752405CSACLSW 20X90°1020W90°612
¥82,100
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
80752414CSACLSW 25X90°1225W90°712
¥130,800
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
80752430CSACLSW 30X90°1230W90°812
¥137,400
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
80752439CSACLSW 15X120°615W120°615
¥64,300
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
80752448CSACLSW 20X120°1020W120°812
¥84,300
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
80752457CSACLSW 25X120°1225W120°812
¥137,400
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
80752466CSACLSW 30X120°1230W120°1012
¥141,800
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする