曜日別特売

洋白小判型コーヒーポット 600cc 5人用

洋白小判型コーヒーポット 600cc 5人用 - アズワン洋白小判型コーヒーポット 600cc 5人用 - アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:A/215×B/Φ95×C/165mm●容量:600cc●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●5人用●コード番号:AH0986アズワン品番67-8155-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741841-
44,000
43,900
48,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする