FK-22 フラットケトル

FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン FK-22 フラットケトル シービージャパン

ほうろう加工により表面がガラス質で美しい色合いと光沢のケトル。持ち手はたたむことができるので収納もコンパクトに。冷蔵庫でそのまま冷やすこともできます。

材質[本体]ホーロー用鋼板(底の厚さ-.8mm)[蓋つまみ・ハンドル]フェノール樹脂[リング・茶こし]ステンレス[取手取り付け部]ナイロン樹脂 高さ(mm)190 質量(g)900 縦(mm)180 横(mm)210 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 07336169
- 07336169
07336169 - ホワイト
5,800
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷
- 07336178
- 07336178
07336178 - レッド
5,800
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする