Holts
ロングライフクーラント96
強力な防サビ効果、消泡効果を発揮します。
成分
エチレングリコール・防錆剤・消泡剤
トラスコ品番
522-0501
色
緑
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363828
MH313
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください