直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋6号

直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋6号 イシガキ産業 直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋6号 イシガキ産業 直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋6号 イシガキ産業

フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ。メーカー比、重量約15%軽量

材質本体:耐熱陶器、蓋:陶器 質量(g)約:820 サイズ(cm)18 本体寸法(mm)約:220×186×108 内容量1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08369938 4362
オープン
2,198
2,418 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする