曜日別特売

六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) - 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
全182種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
182種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09094551000100010400061パック(8本)60.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥272
¥299(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094560000100010400401パック(8本)400.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥272
¥299(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094569000100010400501パック(8本)500.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥288
¥317(税込)
当日出荷
09094578000100010500801パック(4本)800.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥424
¥466(税込)
当日出荷
09094587000100010801101パック(4本)1101.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
¥584
¥642(税込)
当日出荷
09094596000100010801201パック(4本)1201.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
¥624
¥686(税込)
当日出荷
09094605000100010801301パック(4本)1301.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
¥704
¥774(税込)
当日出荷
09094621000100010801401パック(4本)1401.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
¥744
¥818(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094630000100012001201パック(2本)1202.5二面幅:30k:13M20
オープン
¥1,020
¥1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094639000100012001501パック(2本)1502.5二面幅:30k:13M20
オープン
¥1,160
¥1,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094648000100012401001パック(2本)1003二面幅:36k:15M24
オープン
¥1,320
¥1,452(税込)
当日出荷
09094657000100013000701パック(2本)703.5二面幅:46k:19M30
オープン
¥1,960
¥2,156(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094666000100011000221パック(2本)221.5二面幅:17k:7M10
オープン
¥160
¥176(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094675000100010500081パック(4本)80.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094691000100010500101パック(4本)100.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094700000100010500121パック(4本)120.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094709000100010500151パック(4本)150.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094718000100010500161パック(4本)160.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094727000100010500181パック(4本)180.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
3日以内出荷
返品不可
09094736000100010500201パック(4本)200.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094745000100010600081パック(4本)81二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094761000100010600101パック(4本)101二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094770000100010600121パック(4本)121二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
当日出荷
09094779000100010600141パック(4本)141二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094788000100010600151パック(4本)151二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
当日出荷
09094797000100010600161パック(4本)161二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094806000100010600181パック(4本)181二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094815000100010600201パック(4本)201二面幅:10k:4M6
オープン
¥184
¥202(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094831000100010500061パック(4本)60.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094840000100010500251パック(4本)250.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094849000100010500301パック(4本)300.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094858000100010500351パック(4本)350.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094867000100010500401パック(4本)400.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094876000100010600251パック(4本)251二面幅:10k:4M6
オープン
¥200
¥220(税込)
5日以内出荷
返品不可
09094885000100010600301パック(4本)301二面幅:10k:4M6
オープン
¥200
¥220(税込)
当日出荷
09094901000100010600351パック(4本)351二面幅:10k:4M6
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094910000100010600401パック(4本)401二面幅:10k:4M6
オープン
¥200
¥220(税込)
当日出荷
09094919000100011000351パック(2本)351.5二面幅:17k:7M10
オープン
¥200
¥220(税込)
3日以内出荷
返品不可
09094928000100011000401パック(2本)401.5二面幅:17k:7M10
オープン
¥200
¥220(税込)
3日以内出荷
返品不可
09094937000100011000451パック(2本)451.5二面幅:17k:7M10
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094946000100011000651パック(2本)651.5二面幅:17k:7M10
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094955000100011200251パック(2本)251.75二面幅:19k:8M12
オープン
¥200
¥220(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094971000100010400081パック(8本)80.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥208
¥229(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094980000100010400101パック(8本)100.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥208
¥229(税込)
3日以内出荷
返品不可
09094989000100010400121パック(8本)120.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥208
¥229(税込)
翌々日出荷
返品不可
09094998000100010400151パック(8本)150.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥208
¥229(税込)
翌々日出荷
返品不可
09095007000100010400201パック(8本)200.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥208
¥229(税込)
翌々日出荷
返品不可
09095016000100010400251パック(8本)250.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥224
¥246(税込)
翌々日出荷
返品不可
09095025000100010400301パック(8本)300.7二面幅:7k:2.8M4
オープン
¥224
¥246(税込)
当日出荷
09095041000100010500451パック(4本)450.8二面幅:8k:3.5M5
オープン
¥224
¥246(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 木製品組立時
製造業

少量使いたかったので、少量パックはありがたいです。他で購入しようとすると送料の方が高くなるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする