リーマービット RS PRO モールステーパ
RS Pro 機械用リーマービットですRS Pro 機械用リーマービットは、直径 26 mm で、 5 枚の溝を備えています。
全長は 184 mm 、カット長は 132 mm です。
HSS 製で、小さな穴にも楽に収まります。
この RS Pro 機械リーマーは、溶接穴やパンチ穴のバリ取りに最適です。
特長と利点 既存の穴を拡大し、位置合わせします 鋼の勃起 3 爪チャックに適しています用途 自動車、トラック、トレーラーの製造および修理
- 仕様
- シャンクタイプ = モールステーパ
直径 = 26mm
全体長さ = 184 mm
材質 = HSS
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ








